MAVE B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07840
07840.200.065
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M20X65
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
65 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M20
dv
14
L (mm)
65
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Números do artigo
Referência
07840.200.065
EAN
8715492164230
UBB
951351219948
UNSPSC
31161518