text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 100 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dv 8
L (mm) 100
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Padrões

DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5

Números do artigo

Referência 07840.120.100
EAN 8715492163721
UBB 952351366788
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.