text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

ISO 4029
ASME B18.3.6M
DIN 916
NF E27-183
NEN 2343
BS 4168-5

Números do artigo

Referência 07840.100.060
EAN 8715492163486
UBB 950351519356
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.