text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 25 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dv 6
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343

Números do artigo

Referência 07840.100.025
EAN 8715492163400
UBB 950351518853
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.