text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Passivado a amarelo 45H M10X50

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 50 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dv 6
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5

Números do artigo

Referência 07930.100.050
EAN 8715492167286
UBB 950351529660
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.