Synspec B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.080.010
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
10 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
BS
4168-5
Números do artigo
Referência
55260.080.010
EAN
8715492339065
UBB
952351079506
UNSPSC
31161518