Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.060.050
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
50 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
50
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
Números do artigo
Referência
55260.060.050
EAN
8715492339041
UBB
952351522794
UNSPSC
31161518