text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916

Números do artigo

Referência 55260.060.030
EAN 8715492339027
UBB 952351079274
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.