Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.060.014
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
14 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
14
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
55260.060.014
EAN
8715494128360
UBB
500571389898
UNSPSC
31161518