Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.040.006
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
6 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M4
dv
2
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Números do artigo
Referência
55260.040.006
EAN
8715492338785
UBB
952351077609
UNSPSC
31161518