Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.030.020
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
20 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
20
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Números do artigo
Referência
55260.030.020
EAN
8715492338754
UBB
952351522208
UNSPSC
31161518