text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 16 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dv 10
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 55260.160.016
EAN 8715494122825
UBB 500571390862
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.