text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343

Números do artigo

Referência 51260.060.020
EAN 8715492278241
UBB 950351807512
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.