Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51260
51260.020.005
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
5 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M2
dv
1
L (mm)
5
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Números do artigo
Referência
51260.020.005
EAN
8715492277763
UBB
950351803636
UNSPSC
31161518