text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M20X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M20
dv 14
L (mm) 60
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Padrões

DIN 916
BS 4168-5
NF E27-183
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Números do artigo

Referência 51260.200.060
EAN 8715494123488
UBB 500571277929
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.