text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 3 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 3
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Padrões

ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343

Números do artigo

Referência 51260.025.003
EAN 8715494614221
UBB 500633199954
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.