text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 40 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dv 10
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916

Números do artigo

Referência 51260.160.040
EAN 8715494123396
UBB 500571277010
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.