My Favorites
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
Pernos com sextavado interior
51260
51260.100.010
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
10 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dv
6
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
Números do artigo
Referência
51260.100.010
EAN
8715492278425
UBB
950351809005
UNSPSC
31161518