text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X5

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 5 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Padrões

ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916
NEN 2343

Números do artigo

Referência 51260.016.005
EAN 8715492277725
UBB 950351803222
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.