Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51260
51260.016.004
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
4 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M1.6
dv
0.8
L (mm)
4
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Números do artigo
Referência
51260.016.004
EAN
8715492277718
UBB
950351803149
UNSPSC
31161518