Synspec B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.160.040
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
40 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
Números do artigo
Referência
55260.160.040
EAN
8715494622967
UBB
500633401657
UNSPSC
31161518