Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
51260
51260.060.006
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
6 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-183
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
Números do artigo
Referência
51260.060.006
EAN
8715492278197
UBB
950351807025
UNSPSC
31161518