text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X12


Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916

Numéros d'articles

Numéro d'article 51260.060.012
EAN 8715492278227
UBB 950351807363
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.