My Favorites
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
Pernos com sextavado interior
51260
51260.160.070
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
70 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
Números do artigo
Referência
51260.160.070
EAN
8715494123426
UBB
500571277358
UNSPSC
31161518