text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X60


Objednací číslo
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Rozměry

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.100.060
EAN 8715492278517
UBB 955351029660
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.