text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava BSW BS 2470 Aço Sem tratamento de superficie 45H 1/2X3/4

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 3/4 Inch
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes parafusos são concebidos para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou corte.
  • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.

Dimensões

C 0.291
J 0.25
K (min.) 0.2
Fios por polegada 12

Padrões

BS 2470

Números do artigo

Referência 07940.127.020
EAN 8715492167972
UBB 950351531211
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.