CDE 12/11799 VR
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
Pernos com sextavado interior
56949
56949.060.026
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
Perno sextavado interior com guia nylon Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M6X26,3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
5.8
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Nylon dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
26.3 mm
Classe
5.8
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Nylon dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Estes parafusos sextavado interior são indicados para pressão, sem danificar a superfície do material.
Dimensões
d-D
M6
d2
4
L (mm)
26.3
P
1
s
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56949.060.026
EAN
8715492872388
UBB
953351953278
UNSPSC
31161518