text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia nylon Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M5X8,5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 5.8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Nylon dog
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8.5 mm
Classe 5.8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Nylon dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
  • Estes parafusos sextavado interior são indicados para pressão, sem danificar a superfície do material.

Dimensões

d-D M5
d2 3
L (mm) 8.5
P 0.8
s 2.5

Números do artigo

Referência 56949.050.008
EAN 8715492872326
UBB 953351952692
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.