text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia nylon Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M5X17

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 17 mm
Classe 5.8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Nylon dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
  • Estes parafusos sextavado interior são indicados para pressão, sem danificar a superfície do material.

Dimensões

d-D M5
d2 3
L (mm) 17
P 0.8
s 2.5

Números do artigo

Referência 56949.050.017
EAN 8715493751019
UBB 955351312546
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.