text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2
z longo (mín.) 3
z longo L ≥ 10
z curto (mín.) 1.5

Padrões

DIN 915
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NEN 2344
NF E27-182
BS 4168-4

Números do artigo

Referência 07820.060.020
EAN 8715492161161
UBB 950351510678
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.