Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07820
07820.200.040
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M20X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
40 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z longo (mín.)
10
z longo L ≥
30
z curto (mín.)
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4028
DIN
915
NEN
2344
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
Números do artigo
Referência
07820.200.040
EAN
8715492162007
UBB
951351213172
UNSPSC
31161518