Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07820
07820.160.060
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
60 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
60
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z longo (mín.)
8
z longo L ≥
25
z curto (mín.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
Números do artigo
Referência
07820.160.060
EAN
8715492161895
UBB
951351211275
UNSPSC
31161518