Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07820
07820.160.025
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
25 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z longo (mín.)
8
z longo L ≥
25
z curto (mín.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
07820.160.025
EAN
8715492161826
UBB
951351210517
UNSPSC
31161518