text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 25 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z longo (mín.) 5
z longo L ≥ 16
z curto (mín.) 2.5

Padrões

BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915

Números do artigo

Referência 07820.100.025
EAN 8715492161444
UBB 950351511908
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.