FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55230
55230.080.008
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
8 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z longo (mín.)
4
z longo L ≥
12
z curto (mín.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-182
ISO
4028
NEN
2344
DIN
915
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
55230.080.008
EAN
8715494117708
UBB
500571743805
UNSPSC
31161518