text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z longo (mín.) 2.5
z longo L ≥ 8
z curto (mín.) 1.25

Padrões

ISO 4028
NF E27-182
NEN 2344
DIN 915
ASME B18.3.6M
BS 4168-4

Números do artigo

Referência 55230.050.010
EAN 8715494117579
UBB 500571742575
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.