FOCAL MEDITECH B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
55230
55230.040.004
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
4 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
4
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z longo (mín.)
2
z longo L ≥
8
z curto (mín.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
Números do artigo
Referência
55230.040.004
EAN
8715494614511
UBB
500633202824
UNSPSC
31161518