text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z longo (mín.) 1.5
z longo L ≥ 6
z curto (mín.) 0.75

Padrões

DIN 915
BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028

Números do artigo

Referência 55230.030.006
EAN 8715494098854
UBB 500571741668
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.