text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 16 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z longo (mín.) 5
z longo L ≥ 16
z curto (mín.) 2.5

Padrões

ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344

Números do artigo

Referência 55230.100.016
EAN 8715494117791
UBB 500571744712
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.