text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 8 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2
z longo (mín.) 3
z longo L ≥ 10
z curto (mín.) 1.5

Padrões

DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 51230.060.008
EAN 8715492276230
UBB 952351511078
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.