text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 60
P 1
s 3
t (min.) 2
z longo (mín.) 3
z longo L ≥ 10
z curto (mín.) 1.5

Padrões

DIN 915
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028
NEN 2344

Números do artigo

Referência 51230.060.060
EAN 8715494114073
UBB 500571475432
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.