text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 8 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 8
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z longo (mín.) 1.25
z longo L ≥ 5
z curto (mín.) 0.63

Padrões

NEN 2344
BS 4168-4
NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915

Números do artigo

Referência 51230.025.008
EAN 8715494121866
UBB 500571472876
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.