text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 3 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 3
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z longo (mín.) 1.25
z longo L ≥ 5
z curto (mín.) 0.63

Padrões

ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344

Números do artigo

Referência 51230.025.003
EAN 8715494613521
UBB 500633192926
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.