text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z longo (mín.) 6
z longo L ≥ 20
z curto (mín.) 3

Padrões

BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
NF E27-182

Números do artigo

Referência 51230.120.030
EAN 8715494114219
UBB 500571476836
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.