FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
51230
51230.100.030
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
30 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z longo (mín.)
5
z longo L ≥
16
z curto (mín.)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
NEN
2344
DIN
915
ISO
4028
Números do artigo
Referência
51230.100.030
EAN
8715492276414
UBB
952351512639
UNSPSC
31161518