text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 25 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z longo (mín.) 5
z longo L ≥ 16
z curto (mín.) 2.5

Padrões

ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344

Números do artigo

Referência 51230.100.025
EAN 8715492276407
UBB 952351512555
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.