Pernos dupla rosca com haste reduzida
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
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
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22539
22539.635.584
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/2X585 (23)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.1/2 Inch
Comprimento
585 mm
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
3.3125
L (mm)
585
M
62.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
22539.635.584
EAN
8715494349741
UBB
500578192402
UNSPSC
31161619
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar