text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.3/4X405 (16)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1.3/4 Inch
Comprimento 405 mm
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

B 2.75
L (mm) 405
M 43.6

Padrões

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22326.444.406
EAN 8715494324434
UBB 500578311127
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.