text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B16 - Gr.4

Referência
Marca FABORY
Classe Gr.B16 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Especificações

Marca FABORY
Classe Gr.B16 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.