text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Parafuso cabeça sextavada estrutural de alta resistência EN 14399-4 Aço Galvanizado a quente 10.9 M27X160

Especificações

Diâmetro M27
Comprimento 160 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Os parafusos PEINER HV e as respetivas porcas e anilhas HV, diâmetros M12 a M36, são de acordo com as normas EN 14399-4 e EN 14399-6. Diâmetros M39 a M72 estão definidos na diretiva DASt 021.
  • Parafusos PEINER HV quando associados a porcas HV e anilhas HV, devem ser usados como um conjunto de um único fabricante.

Dimensões

b 41
d-D M27
k 17
L (mm) 160
P 3
s 46

Padrões

EN 14399-4

Números do artigo

Referência 04210.270.160
EAN 8715494445320
UBB 500504298646
UNSPSC 31161614

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.